DAIKIN - DAKRXM42R PERFERA ESTERNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Controllata da inverter - sì
Numero di fasi - 1
Frequenza - 50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4548848871162
Codice prodotto
DAKRXM42R
Cod. produttore
RXM42R
Produttore
DAK
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Controllata da inverter:
sì
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
livello di pressione sonora raffreddamento:
48...48 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
48...48 dB(A)
Contenuto di refrigerante:
1.1 kg
Peso:
49 kg
Diametro esterno tubazioni liquido:
6 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
9.5 mm
Lunghezza massima della tubazione:
30 m
Dislivello massimo:
20 m


