pagina iniziale

DAIKIN - DAKRXJ20A EMURA

DAIKIN
copiacopia
DAIKIN - DAKRXJ20A EMURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Controllata da inverter -

  • Numero di fasi - 1

  • Frequenza - 50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848064229

Codice prodotto

DAKRXJ20A

Cod. produttore

RXJ20A

Produttore

DAK

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Controllata da inverter:

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Altezza:

612 mm

Larghezza:

402 mm

Profondità:

906 mm

livello di pressione sonora raffreddamento:

46...46 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

47...47 dB(A)

Contenuto di refrigerante:

0.76 kg

Peso:

33 kg

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.35 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

9.5 mm

Lunghezza massima della tubazione:

20 m

Dislivello massimo:

15 m

Unita esterna monosplit per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKRXJ20A - EMURA 2022