DAIKIN - DAKMCK55W PURIFICATORE UMIDIFICATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Depuratore / Umidificatore d'aria
Per ambienti con superficie fino a - 82 m²
Potenza - 17 W
Altezza - 700 mm
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4548848856800
Codice prodotto
DAKMCK55W
Cod. produttore
MCK55W
Produttore
DAK
Modello:
Depuratore / Umidificatore d'aria
Per ambienti con superficie fino a:
82 m²
Potenza:
17 W
Altezza:
700 mm
Colore:
Bianco
Larghezza:
270 mm
Profondità:
270 mm
Purificatore d'aria, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKMCK55W - PURIFICATORE UMIDIFICATORE


