DAIKIN - DAKFVA140A COLONNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 8.68...13.4 kW
Capacità di riscaldamento - 15.5...15.5 kW
Controllata da inverter - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4548848602742
Codice prodotto
DAKFVA140A
Cod. produttore
FVA140A
Produttore
DAK
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
8.68...13.4 kW
Capacità di riscaldamento:
15.5...15.5 kW
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Bianco
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
livello di pressione sonora raffreddamento:
48...53 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
48...53 dB(A)
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
15.9 mm
Peso:
50 kg