DAIKIN - DAKFVA125A COLONNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter - sì
Colore - Bianco
Numero di fasi - 1
Frequenza - 50/60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4548848602735
Codice prodotto
DAKFVA125A
Cod. produttore
FVA125A
Produttore
DAK
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Bianco
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
livello di pressione sonora raffreddamento:
46...51 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
46...51 dB(A)
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
15.9 mm
Peso:
50 kg


