pagina iniziale

DAIKIN - DAKFUA125A PENSILE 4 VIE UNIFICATO

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Sottostruttura soffitto

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 12.1...12.1 kW

  • Capacità di riscaldamento - 13.5...13.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848602841

Codice prodotto

DAKFUA125A

Cod. produttore

FUA125A

Produttore

DAK

Modello (Unità interna):

Sottostruttura soffitto

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

12.1...12.1 kW

Capacità di riscaldamento:

13.5...13.5 kW

Controllata da inverter:

Colore:

Bianco

livello di pressione sonora raffreddamento:

40...47 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

40...47 dB(A)

Diametro esterno tubazioni liquido:

9.52 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

15.9 mm

Peso:

26 kg

Con telecomando / controllo remoto:

Con telecomando wireless:

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFUA125A - PENSILE 4 VIE UNIFICATO