pagina iniziale

DAIKIN - DAKFTXZ25N SEZ.INTERNA URURU SARARA - R32

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Parete (alta)

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 0.6...3.9 kW

  • Capacità di riscaldamento - 0.6...7.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848246953

Codice prodotto

DAKFTXZ25N

Cod. produttore

FTXZ25N

Produttore

DAK

Modello (Unità interna):

Parete (alta)

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

0.6...3.9 kW

Capacità di riscaldamento:

0.6...7.5 kW

Controllata da inverter:

Colore:

Bianco

Altezza:

434 mm

Larghezza:

361 mm

Profondità:

865 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.35 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

9.5 mm

Peso:

15 kg

Con telecomando / controllo remoto:

Combinazione unica di umidificazione, deumidificazione, ventilazione, purificazione dell'aria oltre che riscaldamento e raffrescamento in un unico sistema. Sensore "Intelligent Eye" con tripla area di controllo: consente di direzionare il flusso d'aria verso una zona diversa da quella in cui si trova la persona in quel momento. Il rilevamento viene effettuato su tre direzioni diverse: sinistra, frontale e destra. Se non viene rilevata la presenza di persone, l’unità passa automaticamente alla modalità risparmio energetico. Vincitore del premio di design internazionale "red dot" nel 2013 online controller: possibilità di controllo dell'unità interna da qualsiasi postazione tramite app, rete locale o internet. Prima pompa di calore aria-aria a R-32 sul mercato europeo. Non è necessario pulire i filtri grazie al filtro autopulente.