DAIKIN - DAKFTXA50AW STYLISH R32 INTERNA WHITE 50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di refrigerante - R32 
- Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento 
- Controllata da inverter - sì 
- Colore - Bianco 
- Altezza - 305 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4548848657155
Codice prodotto
DAKFTXA50AW
Cod. produttore
FTXA50AW
Produttore
DAK
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Bianco
Altezza:
305 mm
Larghezza:
406 mm
Profondità:
875 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
12.7 mm
Peso:
11.5 kg