DAIKIN - DAKFTXA25AW STYLISH R32 INTERNA WHITE 25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Parete (alta)
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 1.3...3.2 kW
Capacità di riscaldamento - 1.3...4.7 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4548848657124
Codice prodotto
DAKFTXA25AW
Cod. produttore
FTXA25AW
Produttore
DAK
Modello (Unità interna):
Parete (alta)
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
1.3...3.2 kW
Capacità di riscaldamento:
1.3...4.7 kW
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Bianco
Altezza:
300 mm
Larghezza:
400 mm
Profondità:
880 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
9.5 mm
Peso:
11.5 kg
Con telecomando / controllo remoto:
sì