DAIKIN - DAKFNA35A9 CANALIZZATA VERTICALE UNIFICATA 35


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Da pavimento
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter - sì
Numero di fasi - 1
Frequenza - 50/60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4548848722952
Codice prodotto
DAKFNA35A9
Cod. produttore
FNA35A9
Produttore
DAK
Modello (Unità interna):
Da pavimento
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter:
sì
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
livello di pressione sonora raffreddamento:
28...33 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
28...33 dB(A)
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
9.52 mm
Peso:
23 kg