DAIKIN - DAKFHA50A9 SKYAIR<SMALL<H/P<FHA<050


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Sottostruttura soffitto
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4548848717514
Codice prodotto
DAKFHA50A9
Cod. produttore
FHA50A9
Produttore
DAK
Modello (Unità interna):
Sottostruttura soffitto
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Bianco
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
livello di pressione sonora raffreddamento:
32...37 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
32...37 dB(A)
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.4 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
12.7 mm
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Peso:
25 kg
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Con telecomando wireless:
sì
Con programma di attivazione a tempo/timer:
sì