DAIKIN - DAKFHA100A SKYAIR<LARGE<H/P<FHA<100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Sottostruttura soffitto
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter - sì
Colore - Bianco
Numero di fasi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4548848605798
Codice prodotto
DAKFHA100A
Cod. produttore
FHA100A
Produttore
DAK
Modello (Unità interna):
Sottostruttura soffitto
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Bianco
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
livello di pressione sonora raffreddamento:
34...42 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
34...42 dB(A)
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
15.9 mm
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Peso:
38 kg
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Con telecomando wireless:
sì
Con programma di attivazione a tempo/timer:
sì