pagina iniziale

DAIKIN - DAKFDXM35F9 CANALIZZATA ULTRAPIATTA UNIFICATA 3

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Controllata da inverter -

  • Altezza - 260 mm

  • Larghezza - 770 mm

  • Profondità - 930 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848722815

Codice prodotto

DAKFDXM35F9

Cod. produttore

FDXM35F9

Produttore

DAK

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Controllata da inverter:

Altezza:

260 mm

Larghezza:

770 mm

Profondità:

930 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.35 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

9.5 mm

Peso:

21 kg

Grazie alle sue dimensioni compatte, è facilmente installabile in controsoffitti di soli 240 mm. Installazione discreta nel soffitto: sono visibili solo le griglie di aspirazione e mandata. La scelta di un prodotto a R-32 riduce l'impatto ambientale del 68% rispetto ai sistemi a R-410A e comporta una riduzione diretta dei consumi energetici grazie all'elevata efficienza energetica. Basso consumo energetico con motore CC del ventilatore. La prevalenza media fino a 40Pa permette l’uso dell’unità con canalizzazioni flessibili di varie lunghezze