pagina iniziale

DAIKIN - DAKFDA250A CANALIZZATA SKY UNIFICATA 250

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 22...22 kW

  • Capacità di riscaldamento - 24...24 kW

  • Controllata da inverter -

  • Numero di fasi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848819027

Codice prodotto

DAKFDA250A

Cod. produttore

FDA250A

Produttore

DAK

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

22...22 kW

Capacità di riscaldamento:

24...24 kW

Controllata da inverter:

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50/60 Hz

livello di pressione sonora raffreddamento:

37...44 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

37...44 dB(A)

Diametro esterno tubazioni liquido:

9.52 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

22.2 mm

Peso:

115 kg

SkyAir A Series è la prima gamma commerciale con refrigerante R-32, il refrigerante del futuro. R-32 ha un Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) inferiore del 68% rispetto al precedente ’R-410A A Series è la gamma più efficiente sul mercato (SEER fino a 8,02) con conseguente riduzione dei consumi energetici e delle bollette La carica del refrigerante è ridotta del 16% I costi di manutenzione sono inferiori, perché non è richiesto alcun controllo annuale delle perdite di refrigerante