DAIKIN - DAKFDA200A CANALIZZATA SKY UNIFICATA 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 19...19 kW
Capacità di riscaldamento - 22.4...22.4 kW
Controllata da inverter - sì
Numero di fasi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4548848819010
Codice prodotto
DAKFDA200A
Cod. produttore
FDA200A
Produttore
DAK
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
19...19 kW
Capacità di riscaldamento:
22.4...22.4 kW
Controllata da inverter:
sì
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
livello di pressione sonora raffreddamento:
36...43 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
36...43 dB(A)
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
19.1 mm
Peso:
104 kg