DAIKIN - DAKFCAHG71H HIGH COP ROUNDFLOW UNIFICATA 71

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 6.8...6.8 kW
Capacità di riscaldamento - 7.5...7.5 kW
Controllata da inverter - sì
Numero di fasi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4548848702329
Codice prodotto
DAKFCAHG71H
Cod. produttore
FCAHG71H
Produttore
DAK
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
6.8...6.8 kW
Capacità di riscaldamento:
7.5...7.5 kW
Controllata da inverter:
sì
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
livello di pressione sonora raffreddamento:
29...36 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
29...36 dB(A)
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
15.9 mm
Peso:
25 kg