DAIKIN - DAKFCAHG125H HIGH COP ROUNDFLOW UNIFICATA 120


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 12.1...12.1 kW
Capacità di riscaldamento - 13.5...13.5 kW
Controllata da inverter - sì
Numero di fasi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4548848702305
Codice prodotto
DAKFCAHG125H
Cod. produttore
FCAHG125H
Produttore
DAK
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
12.1...12.1 kW
Capacità di riscaldamento:
13.5...13.5 kW
Controllata da inverter:
sì
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
livello di pressione sonora raffreddamento:
35...45 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
35...45 dB(A)
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
15.9 mm
Peso:
25 kg