pagina iniziale

DAIKIN - DAKFCAG71B CASSETTA ROUNDFLOW UNIFICATA 71

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di refrigerante - Altri

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 6.8...6.8 kW

  • Capacità di riscaldamento - 7.5...7.5 kW

  • Controllata da inverter -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848702237

Codice prodotto

DAKFCAG71B

Cod. produttore

FCAG71B

Produttore

DAK

Tipo di refrigerante:

Altri

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

6.8...6.8 kW

Capacità di riscaldamento:

7.5...7.5 kW

Controllata da inverter:

Altezza:

220 mm

Larghezza:

890 mm

Profondità:

880 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50/60 Hz

Portata d'aria - raffreddamento:

648...906 m³/h

Portata d'aria - riscaldamento:

648...906 m³/h

Numero di velocità della ventola selezionabili:

12

Diametro esterno tubazioni liquido:

9.52 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

15.9 mm

Con filtro di pulizia dell'aria:

Peso:

21 kg

Con telecomando / controllo remoto:

Con programma di attivazione a tempo/timer:

Progettata per il comfort. Flussi d'aria bilanciati. Facilità di manutenzione Dotate di uno speciale filtro autopulente, le cassette Round Flow assicurano un funzionamento coerente e incrementano l'efficienza fino al 50%. La polvere catturata durante lapulizia automatica quotidiana viene raccolta in una scatola che può contenere una quantità di polvere corrispondente a quella catturabile in 12 mesi di funzionamento. Dimentica le scale e il tecnico per la pulizia. Tutto ciò che devi fare per estrarrela polvere dalla scatola è collegarla a un normale aspirapolvere. Il getto d'aria a 360° assicura una distribuzione del flusso d'aria perfettamente bilanciata, eliminando punti morti. Il sistema di oscillazione automatica verticale distribuisce automaticamente l'aria in modo uniforme in tutta la stanza, riducendo le fluttuazioni di temperatura. Ciò si traduce in meno cicli di accensione/spegnimento, con conseguenti minori consumi e maggiori risparmi. Il sensore Intelligent Eye rileva la presenza di persone e dirige l'aria lontano da esse per eliminare le correnti fredde. Il sistema passa automaticamente alla modalità risparmio energetico o spegne l'unità quando non rileva persone in un ambiente. Altri sensori a pavimento controllano che la temperatura rimanga costante dal pavimento al soffitto.