DAIKIN - DAKFCAG100B CASSETTA ROUNDFLOW UNIFICATA 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di refrigerante - Altri
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 9.5...9.5 kW
Capacità di riscaldamento - 10.8...10.8 kW
Controllata da inverter - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4548848702244
Codice prodotto
DAKFCAG100B
Cod. produttore
FCAG100B
Produttore
DAK
Tipo di refrigerante:
Altri
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
9.5...9.5 kW
Capacità di riscaldamento:
10.8...10.8 kW
Controllata da inverter:
sì
Altezza:
260 mm
Larghezza:
890 mm
Profondità:
880 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Portata d'aria - raffreddamento:
780...1362 m³/h
Portata d'aria - riscaldamento:
792...1380 m³/h
Numero di velocità della ventola selezionabili:
15
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
15.9 mm
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Peso:
23 kg
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Con programma di attivazione a tempo/timer:
sì