DAIKIN - DAKFBA71A9 CANALIZZATA MEDIA UNIFICATA 71


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di refrigerante - Altri
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter - sì
Altezza - 890 mm
Larghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548848722914
Codice prodotto
DAKFBA71A9
Cod. produttore
FBA71A9
Produttore
DAK
Tipo di refrigerante:
Altri
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter:
sì
Altezza:
890 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
1210 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione di alimentazione:
230 V
Portata d'aria - raffreddamento:
750...1080 m³/h
Portata d'aria - riscaldamento:
750...1080 m³/h
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
15.9 mm
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Peso:
35 kg
Con telecomando / controllo remoto:
sì