DAIKIN - DAKFBA35A9 CANALIZZATA MEDIA UNIFICATA 35


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter - sì
Numero di fasi - 1
Frequenza - 50/60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4548848722921
Codice prodotto
DAKFBA35A9
Cod. produttore
FBA35A9
Produttore
DAK
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter:
sì
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
livello di pressione sonora raffreddamento:
29...35 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
29...37 dB(A)
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
9.52 mm
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Peso:
28 kg
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Con programma di attivazione a tempo/timer:
sì