DAIKIN - DAKFBA140A CANALIZZATO SKY UNIFICATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di refrigerante - Altri
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter - sì
Altezza - 880 mm
Larghezza - 290 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548848554485
Codice prodotto
DAKFBA140A
Cod. produttore
FBA140A
Produttore
DAK
Tipo di refrigerante:
Altri
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter:
sì
Altezza:
880 mm
Larghezza:
290 mm
Profondità:
1600 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione di alimentazione:
230 V
Portata d'aria - raffreddamento:
1410...2040 m³/h
Portata d'aria - riscaldamento:
1410...2040 m³/h
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
15.9 mm
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Peso:
46 kg
Con telecomando / controllo remoto:
sì
.jpg?84758675857060909687957887646564916D8D6E80A1A09B&ts=1754150579313)


