DAIKIN - DAKFAA71B PARETE SKY AIR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di refrigerante - Altri
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter - sì
Colore - Bianco
Altezza - 368 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548848708031
Codice prodotto
DAKFAA71B
Cod. produttore
FAA71B
Produttore
DAK
Tipo di refrigerante:
Altri
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Controllata da inverter:
sì
Colore:
Bianco
Altezza:
368 mm
Larghezza:
380 mm
Profondità:
1138 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
230 V
Diametro esterno tubazioni liquido:
9.52 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
15.9 mm
Peso:
14 kg


