DAIKIN - DAKDMS504B51 ACC<QA/VRV<CONTROLSYST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 168 mm
Altezza - 260 mm
Profondità - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548848797035
Codice prodotto
DAKDMS504B51
Cod. produttore
DMS504B51
Produttore
DAK
Larghezza:
168 mm
Altezza:
260 mm
Profondità:
50 mm
Accessori per condizionatori, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKDMS504B51 - ACC QA VRV CONTROL SYST


