DAIKIN - DAKDCM601A51 INTELLIGENT TOUCH MANAGER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 290 mm
Altezza - 243 mm
Profondità - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4906938910953
Codice prodotto
DAKDCM601A51
Cod. produttore
DCM601A51
Produttore
DAK
Larghezza:
290 mm
Altezza:
243 mm
Profondità:
50 mm
Accessori per condizionatori, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKDCM601A51 - INTELLIGENT TOUCH MANAGER


