pagina iniziale

DAIKIN - DAKCTXA15BS STYLISH INTERNA SILVER 15

DAIKIN
copiacopia
DAIKIN - DAKCTXA15BS STYLISH INTERNA SILVER 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Controllata da inverter -

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548848815067

Codice prodotto

DAKCTXA15BS

Cod. produttore

CTXA15BS

Produttore

DAK

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Controllata da inverter:

Colore:

Grigio

Altezza:

300 mm

Larghezza:

400 mm

Profondità:

880 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.35 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

9.5 mm

Peso:

11.5 kg

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKCTXA15BS - STYLISH INTERNA SILVER 15