DAIKIN - DAKBRC7FA532F INFRAROSSI FXFQ-A E FCQG-F POMPA CALORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telecomando
Larghezza - 62 mm
Altezza - 157 mm
Profondità - 17.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548848144556
Codice prodotto
DAKBRC7FA532F
Cod. produttore
BRC7FA532F
Produttore
DAK
Tipo di accessorio / ricambio:
Telecomando
Larghezza:
62 mm
Altezza:
157 mm
Profondità:
17.5 mm
Accessori per condizionatori, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKBRC7FA532F - INFRAROSSI FXFQ-A E FCQG-F POMPA CALORE