DAIKIN - DAK4MXM80A9 MULTI R32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Tensione di alimentazione - 220 V
Numero di fasi - 1
Frequenza - 50 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4573535237594
Codice prodotto
DAK4MXM80A9
Cod. produttore
4MXM80A9
Produttore
DAK
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Tensione di alimentazione:
220 V
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Altezza:
734 mm
Larghezza:
974 mm
Profondità:
408 mm
livello di pressione sonora raffreddamento:
48...48 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
49...49 dB(A)
Peso:
67 kg
Diametro esterno tubazioni liquido:
6.35 mm
Diametro esterno tubazioni gas:
9.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


