pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0033197 SD3C405DB-GNY-AW-PV: TELECAMERA PTZ IP/W

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0033197 SD3C405DB-GNY-AW-PV: TELECAMERA PTZ IP/W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172572660

Codice prodotto

DUHM-0033197

Cod. produttore

M-0033197

Produttore

DUH

Telecamera PTZ IP/Wi-Fi a deterrenza attiva con Smart Dual Light da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, rotazione PAN 355? / TILT -15?~90?, ICR, zoom ottico 5x (2.7~13.5 mm F1.6~3.0), luminosita 0.005 lux F1.6, portata IR/white light fino a 50/30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono e speaker integrati (comunicazione bidirezionale), 2/3D NR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), SMD, allarme sonoro e luminoso, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <11 W