DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0031597 SD49825GB-HNR: SPEED DOME IP AI WIZSENSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172587510
Codice prodotto
DUHM-0031597
Cod. produttore
M-0031597
Produttore
DUH
Speed dome IP AI WizSense Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25 fps, rotazione PAN 360? endless / TILT -15?~90?, auto flip 180?, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm F1.6~3.6) / 16x digitale, luminosita 0.005 lux F1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D NR, WDR, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), SMD 4.0, face detection,Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W