DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030595 NVR5416-EI: NVR IP AI WIZSENSE 16 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172589835
Codice prodotto
DUHM-0030595
Cod. produttore
M-0030595
Produttore
DUH
NVR IP AI WizSense 16 canali fino a 32 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali 4 MP (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 4 uscite video (2 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 6 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio (RCA), predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 1 porta eSATA, 3 porte USB (2.0 e 2x 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/face recognition, 8 canali SMD Plus, 1.5U, alimentazione 100-240 Vac <13 W senza Hard Disk


