DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030476 NVR5208-8P-EI: NVR IP AI WIZSENSE 8 CANA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172589804
Codice prodotto
DUHM-0030476
Cod. produttore
M-0030476
Produttore
DUH
NVR IP AI WizSense 8 canali fino a 32 MP (recording), 2 canali a 32 MP/8 canali a 8 MP (decoding), max. banda 384 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio (RCA), predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 16 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 8 porte ePoE (<130 W), 4 canali protezione perimetrale, 2 canali face detection/face recognition, 8 canali SMD Plus, alimentazione 100-240 Vac <10 W senza Hard Disk


