DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030458 ITC413-PW4D-IZ3: TELECAMERA BULLET AI AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172581419
Codice prodotto
DUHM-0030458
Cod. produttore
M-0030458
Produttore
DUH
Telecamera bullet AI access ANPR da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ottica motorizzata 8~32 mm, IR 850 nm con portata 60 m, portata lettura targhe 8~20 m, ampiezza varco rilevato 6~8 m, velocita max. rilevata 120 km/h, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 uscita audio, microfono e speaker integrati, Wiegand, WDR 140 dB, frequenza portante 868 MHz, IVS, riconoscimento veicoli, metadati video, OSD, slot TF card ( max. 256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <20 W


