DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0029817 SD4A425DB-HNY: SPEED DOME IP AI WIZMIND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923169706207
Codice prodotto
DUHM-0029817
Cod. produttore
M-0029817
Produttore
DUH
Speed dome IP AI WizMind Starlight 4" da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360? endless / TILT -5?~90?, auto flip 180?, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5~125 mm ?1.6~3.6) / 16x digitale, luminosita 0.005 lux ?1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, SMD 3.0, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <21.5 W, alimentatore incluso


