DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0028103 IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE: TELECAMERA IP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172582485
Codice prodotto
DUHM-0028103
Cod. produttore
M-0028103
Produttore
DUH
Telecamera IP AI WizMind Full-color Starlight a doppia ottica splicing (180?) da interno/esterno IP67, 2 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265+, ottica fissa M16 3.6 mm ?1.0, luminosita 0.001 lux ?1.0, portata warm light fino a30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 140 dB, IVS, heat map, protezione perimetrale, SMD 3.0, people counting, EPTZ, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <13.8 W