DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020462 NVR2108HS-8P-I2: NVR 8 CANALI IP AI WIZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172520135
Codice prodotto
DUHM-0020462
Cod. produttore
M-0020462
Produttore
DUH
NVR 8 canali IP AI WizSense fino a 12 MP (recording), 1 canale a 8 MP/6 canali a 1080p (decoding, AI attiva), max. banda 144 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 10 TB), 2 porte USB 2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps + 8 porte PoE (<72 W), 1 canale protezione perimetrale, 1 canale face detection/recognition, 4 canali SMD Plus, Compact 1U, alimentazione 53 Vdc <10 W senza HDD


