DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0020214 TPC-BF5401-TB7-S2: TELECAMERA BULLET TER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172530066
Codice prodotto
DUHM-0020214
Cod. produttore
M-0020214
Produttore
DUH
Telecamera bullet termica IP AI da interno/esterno IP67, risoluzione termica 400x300 a 25fps, sensibilita 40 mK, ottica termica 7.5 mm, spettro visivo 8~14 ?m, 1 porta LAN, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, IVS, rilevamento incendi e temperature (12 regole punto/linea/area, range -20?~+150?/0~550?), micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <13 W


