DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0019946 XVR5116HE-I3: XVR AI WIZSENSE 16 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172534088
Codice prodotto
DUHM-0019946
Cod. produttore
M-0019946
Produttore
DUH
XVR AI WizSense 16 canali HDCVI/CVBS/TVI/AHD a 5 MP o 16+8 canali IP a 6 MP, max. banda 128 Mbps, AI coding, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 16 ingressi e 3 uscite allarme, 16/16 ingressi RCA/BNC e 1 uscita RCA audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 1 disco SATA (fino a 16 TB), 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte USB (3.0 e 2.0), 2 canali analog protezione perimetrale, 2 canali analog face detection, 2 canali face/recognition, SMD Plus su tutti i canali, Mini 1U, alimentazione 12 Vdc <12 W senza Hard Disk


