DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0016239 IPC-EBW8842-AS-IVC: TELECAMERA DOME FISH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172507655
Codice prodotto
DUHM-0016239
Cod. produttore
M-0016239
Produttore
DUH
Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 8 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 panomorfica 1.29 mm ?2.0, luminosita 0.01 lux ?2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 10 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, privacy mask 4 aree, 3D, micro SD card (256 GB), IVS (protezione perimetrale), people counting multi-area, gestione code, heatmap, alimentazione 12 Vdc/PoE+ <13.9 W


