DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015591 SD8A440-HNF-PA: SPEED DOME IP AI WIZMIND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6923172502582
Codice prodotto
DUHM-0015591
Cod. produttore
M-0015591
Produttore
DUH
Speed dome IP AI WizMind Starlight+ 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360? endless / TILT -30?~90?, auto flip 180?, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.6~233 mm ?1.4~4.8) / 16x digitale, luminosita 0.001 lux ?1.4 (0 con IR On), portata IR fino a 500 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 140 dB, privacy mask 24 aree, IVS, auto tracking, protezione perimetrale, metadati, micro SD card (256 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <48 W, alimentatore e staffa da muro PFB306W inclusi


