DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0015539 HAC-HDBW2501E-S2: TELECAMERA DOME HDCVI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6939554945854
Codice prodotto
DUHM-0015539
Cod. produttore
M-0015539
Produttore
DUH
Telecamera dome HDCVI Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps (formato video 16:9), ICR, ottica fissa 2.8 mm ?1.6, luminosita 0.001 Lux ?1.6 (0 con IR On), portata LED IR fino a 30 m, 2/3D, WDR 120 dB, out HD/SD, OSD, alimentazione 12 Vdc <4.5 W