DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0014082 IPC-HDW2431T-ZS-S2: TELECAMERA EYEBALL I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6939554976889
Codice prodotto
DUHM-0014082
Cod. produttore
M-0014082
Produttore
DUH
Telecamera eyeball IP Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm ?1.5, luminosita 0.008 lux ?1.5, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4aree, IVS, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6.4 W