DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0013910 IPC-HFW5241T-AS-PV: TELECAMERA BULLET IP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6939554966880
Codice prodotto
DUHM-0013910
Cod. produttore
M-0013910
Produttore
DUH
Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight a deterrenza attiva da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm ?1.6, luminosita 0.005 Lux ?1.6 (0 con IR On), portata IR/LED fino a 60 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con speaker integrato, luce bianca e sirena, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, IVS, face capture, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.5 W