DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0013719 PTZ1C203UE-GN: TELECAMERA BULLET PTZ IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6939554972034
Codice prodotto
DUHM-0013719
Cod. produttore
M-0013719
Produttore
DUH
Telecamera bullet PTZ IP Starlight da interno/esterno IP66, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, zoom ottico 3x (2.7~8.1 mm ?1.8~2.7) / 16x digitale, luminosita 0.005 Lux ?1.8 (0 con IR On), portata IR fino a20 m, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta LAN 100 Mbps, IVS, face detection, heat map, 2/3D, WDR 120 dB, alimentazione 12 Vdc/PoE <11 W


