DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0000404 NVR5216-16P-I: NVR IP AI WIZMIND 16 CANA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6939554926198
Codice prodotto
DUHM-0000404
Cod. produttore
M-0000404
Produttore
DUH
NVR IP AI WizMind 16 canali fino a 16 MP (recording), 4 canali a 8 MP/16 canali a 1080P (decoding), max. banda 320 Mbps, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 10 TB cad.), 2 porte USB (2.0 e 3.0), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 porta LAN 1000 Mbps + 16 porte PoE (1~8 ePoE ed EoC, <130 W), 16 canali protezione perimetrale, face recognition, ricerca AI, metadati, 1U, alimentazione 240 Vac <15.6 W senza HDD