DAB PUMPS SPA - DAB60194400 NOVA 300 MA 40TH 220-240/50 05H05


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449073480488
Codice prodotto
DAB60194400
Cod. produttore
60194400
Produttore
DAB
Nova 180, Nova 200, Nova 300, Nova 600 di DAB sono pompe sommergibili per il drenaggio di acque di scarico chiare (anche acque piovane) in ambiti domestici e residenziali. Le pompe sono state ridisegnate in occasione dei quarant'anni di commercializzazione, rendendole ancora più affidabili, resistenti ed ergonomiche nell'utilizzo. Possono essere utilizzate anche per lo svuotamento di serbatoi, vasche o cisterne. Nova 180, Nova 600 sono adatte ad installazioni fisse o mobili e sono disponibile nella versione automatica con l'interruttore galleggiante integrato o nella versione manuale senza galleggiante. Le pompe sono adatte al drenaggio di scantinati, cantine e garage allagati o per prevenire gli allagamenti quando viene installata in pozzi di raccolta di acque piovane, utilizzabile anche come pompa portatile in situazioni di emergenza per prosciugare l’acqua da locali allagati. Il corpo pompa, la girante e la griglia di aspirazione sono in tecnopolimero, l'albero motore in acciaio inossidabile. Protezione termica incorporata in tutte le versioni monofase. Può marciare a secco fino ad un minuto. Passaggio libero di 10 mm. In conformità alla normativa europea EN 60335-2-41 per la pompa in utilizzo esterno è obbligatorio il cavo di alimentazione di 10 metri.