DAB PUMPS SPA - DAB60191239 DRENAG FX 15.11MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059893220684
Codice prodotto
DAB60191239
Cod. produttore
60191239
Produttore
DAB
Drenag FX di DAB e una pompa sommergibile per il drenaggio di acque chiare provenienti dagli scarichi civili e commerciali e di acque di falda o piovane. E indicata per applicazioni che necessitano un'elevata prevalenza. La pompa e certificata secondo lanormativa per le acque di scarico EN 12050-2. Le dimensioni ridotte e la bocca di mandata flangiata e filettata la rendono ottima per le sostituzioni. Progettata per una veloce manutenzione grazie ad una soluzione costruttiva che prevede un facile accesso alle componenti principali della pompa. Versioni monofase con condensatore integrato, disponibili anche con galleggiante per il funzionamento automatico (MA) con potenze fino a 1,5 kW. Nelle versioni trifase la protezione e a cura dell?utilizzatore. Tempo massimo di funzionamento a secco: 10 minuti. Disponibili versioni ATEX per l?utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi.


