DAB PUMPS SPA - DAB60191221 GRINDER FX 15.07 TNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059893223227
Codice prodotto
DAB60191221
Cod. produttore
60191221
Produttore
DAB
Grinder FX è una pompa sommergibile con trituratore progettata per il sollevamento e trasferimento di acque cariche in ambiti civili e commerciali. Grinder FX è certificata EN 12050-1. La presenza del trituratore rende la pompa adatta ad impianti con tubazioni di piccolo diametro o che richiedono elevate pressioni. Trituratore in acciaio inossidabile AISI 630. Pompa ideale per le sostituzioni grazie agli ingombri ridotti e alle bocche di mandata sia flangiate che filettate. Grinder FX permette un'agevolemanutenzione grazie ad una soluzione costruttiva che prevede accesso indipendente alle componenti principali della pompa. Versioni monofase con condensatore integrato, disponibili con galleggiante per il funzionamento automatico (MA) con potenze fino a 1,5 kW. Nelle versioni trifase la protezione è a cura dell'utilizzatore. Disponibile versione ATEX per l'utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi (certificazioni ATES: II2G Ex db k IIB T4 o IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).


