pagina iniziale

DAB PUMPS SPA - DAB60191159 S4 4/14 1,5HP T400/50 4GG - DAB AMEIRA

DAB PUMPS SPA
copiacopia
DAB PUMPS SPA - DAB60191159 S4 4/14 1,5HP T400/50 4GG - DAB AMEIRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059893203373

Codice prodotto

DAB60191159

Cod. produttore

60191159

Produttore

DAB

S4 di DAB sono delle pompe sommerse multigiranti da 4 pollici progettate per compiti di pressurizzazione, giardinaggio e irrigazione, prelievo dal sottosuolo in ambiti domestici e residenziali, civili e commerciali e sistemi di irrigazione anche in agricoltura. Le pompe S4 vanno installate in pozzi da almeno 4? di diametro, in vasche o cisterne e consentono di aumentare la pressione dell?acqua che poi puo essere utilizzata per esempio per annaffiare giardini o, nel caso dei modelli con piu portata e prevalenza, in sistemi di irrigazione in agricoltura. Disponibili con motori sommersi DAB in bagno d?acqua o in bagno d?olio. Pompe resistenti alla sabbia. Tutta la gamme e conforme alla normativa con MEI ? 4. Certificate ACS, certificazioni WRAS e DM174 in corso. Fornitura: - Solo corpo pompa - Corpo pompa con motore ad olio - Corpo pompa con motore ad acqua - Kit composto da pompa e motore, cavo di alimentazione di diverse lunghezze, corda in nylon e control box per la versione monofase.