DAB PUMPS SPA - DAB60190361 NKV 10/8 S T IE3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059893184450
Codice prodotto
DAB60190361
Cod. produttore
60190361
Produttore
DAB
NKV 1,3,6,10,15,20 S di DAB sono pompe centrifughe verticali multigiranti in acciaio inossidabile AISI 304 con giunto, progettate per attivita di pressurizzazione, circolazione dell'acqua negli impianti di riscaldamento e condizionamento in ambiti civilie commerciali, in agricoltura e negli impianti di irrigazione, impianti di lavaggio. Tutte le parti a contatto con il liquido sono in acciaio inossidabile AISI 304 (su richiesta in acciaio inossidabile AISI 316, versioni X). Flange normalizzate e interassi di dimensioni standard per agevolare la sostituzione della pompa. Tenuta meccanica a cartuccia smontabile senza rimuovere il motore a partire dai modelli da 5,5 kW. Disponibili tenute meccaniche per liquidi aggressivi e con diverse connessioni (flangetonde, ovali, Victaulic, clamp). Certificate per l'utilizzo con acqua potabile (certificazioni WRAS e ACS). Accoppiate mediante giunto rigido removibile a motori standard a due poli IE3 a 50 Hz da 0,75 kW e IE2 da 0,37 kW.


